Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Semafor - akustični modul SCHNEIDER 45mm Neprek./Pulz. nastavljiv ton 24V 24V AC/DC

Šifra: 2622524

EAN: 3389119004305

SCHNEIDER ELECTRIC

XVMC29B - Control & Signalling

No product image

Baza z vgrajenim brenčalom - belo - 24 V - O 45

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Zunanji premer (mm)
45
Funkcija
Neprekinjen ton / pulz ton
Nastavljiv ton
nastavljiv ton
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
24
Delovna napetost pri DC (V)
24
Vrsta napetosti
AC/DC

Ostali podatki ali lastnosti

Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
24
Barva
v beli barvi
Glasnost (dB)
80

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center