Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER vrtljiv okvir 800mm kovina

Šifra: 2641818

EAN: 3606480067235

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYRSW31 - Universal enclosures

No product image

19" nihajno ogrodje Spacial SF/SM - 1600 x 800 mm - 31 modulov

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
vrtljiv okvir
Širina (mm)
800
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
1600
Globina (mm)
1501
Barva
siva
RAL številka
siva RAL 7035
Širina omare za namestitev (mm)
800
Primerno za višino ohišja (mm)
1600
Globina za vgradnjo omare (mm)
390
Največja nosilnost (kg)
116,25

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center