Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER Pritrjevanje delov / setov

Šifra: 2643680

EAN: 3606485131863

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSFWFIX - Universal enclosures

No product image

Podpora za pritrditev na steno Spacial SF - 2 v kompletu

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
Pritrjevanje delov / setov

Ostali podatki ali lastnosti

Širina (mm)
52
Višina (mm)
42
Globina (mm)
60
Vrsta pribora
Prtitrdilni kotnik
Material
Jeklo
Rezervni del
Ne
Pripomoček
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center