Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER Pritrdilni profil 800mm kovina

Šifra: 2643692

EAN: 3606485132068

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSLCR80 - Universal enclosures

No product image

Lahke prečne letve Spacial SF/SM - 800 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
Pritrdilni profil
Širina (mm)
800
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
30
Globina (mm)
18,6
Barva
Drugo
Širina omare za namestitev (mm)
800
Globina za vgradnjo omare (mm)
800

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center