Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER Pritrdilni komplet 600mm kovina

Šifra: 2641810

EAN: 3606480067129

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYRCSUP25 - Universal enclosures

No product image

Zadnja podpora kabelske uvodnice Spacial SF-E - jeklo - pocinkana - 250 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
Pritrdilni komplet
Širina (mm)
600
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
30
Globina (mm)
250
Barva
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center