Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER KONTAKTNI BLOK 1NO 1NC Prednja

Šifra: 1193305

EAN: 3389110647556

SCHNEIDER ELECTRIC

XACS415 - *mk

No product image

Kontaktni blok s povratno vzmetjo - 1 NC + 1 NO - čelna mon., sred. 30 ali 40 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC)
1
Način montaže
Sprednja pritrditev

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok pri AC-15, 230 (A)
3
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Izvedba
Vrhnja montaža
Število napačno-signaliziranih stikal
0
Okov svetlobnega vira
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center