Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER Komponenta podpore 148mm kovina

Šifra: 2643021

EAN: 3606480213045

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCMUIA50 - Universal enclosures

No product image

Artikularni cevni spoj, kvadraten 50 mm, lito jeklo RAL 7040. Za om. S3CM HMI

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
Komponenta podpore
Širina (mm)
148
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
148
Globina (mm)
236
Barva
siva
RAL številka
siva RAL 7035
Največja nosilnost (kg)
4,25

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center