Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER INOX STREHA 304L 600X250 70mm 600mm 70mm Inox

Šifra: 1226779

EAN: 3606480156250

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYTX6025 - *mk

No product image

Nerjaveči pokrov 304L, obdelan s Scotch Brite®, za omaro WM Š 600 x G 250 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Višina (mm)
70
Širina (mm)
600
Globina (mm)
70
Material
Nerjaveče jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Površinska obdelava
Drugo
Barva
Nerjaveče jeklo
RAL številka
7001
S prezračevanjem
Ne
Z vstopom kabla
Ne
Primeren za zunanjo postavitev
Da
Primeren za strešne obloge
Da
Primeren za podnožje
Ne
Širina omare za namestitev (mm)
600
Globina za vgradnjo omare (mm)
250
Z vstopom kabla
Ne
Primeren za zunanjo postavitev
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center