Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER brez filtra 170m3/h 119mm 119mm 230V AC

Šifra: 2642021

EAN: 3606480151422

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCVF170M230 - Universal enclosures

No product image

Umetno prezrač. Climasys 170 m3/h, 230 V brez rešetke

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
S filtrom
brez filtra
Tok, prosti pretok (m3/h)
170
Višina (mm)
119
Širina (mm)
119
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
230
Vrsta napetosti
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna moč (W)
17
Globina (mm)
38
Namestitev na steno
Ne
Strešni ventilator
Ne
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
230
Zaščitna stopnja (IP)
IP00
EMC različica
Ne
Način montaže
Vijačna pritrditev
Primerno za montažo v omaro 482,6 mm (19 palcev)
Ne
Zasnovan kot vstavljiv ventilator
Ne
Ventilator
Da
Število ventilatorjev
1
Barva
Črna
RAL številka
9005
Z zaščitnim pokrovom
Da
Emisije hrupa (dB (A))
50
Stopnja zaščite (NEMA)
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center