Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER brez filtra 170m3/h 117mm 117mm 115V AC

Šifra: 2642018

EAN: 3606480151385

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCVF65M115PF - Universal enclosures

No product image

Umetno prezrač. Climasys 65 m3/h, 115 V, s plastično izhodno rešetko in filtrom

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
S filtrom
brez filtra
Tok, prosti pretok (m3/h)
170
Višina (mm)
117
Širina (mm)
117
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
115
Vrsta napetosti
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna moč (W)
22
Globina (mm)
44
Namestitev na steno
Ne
Strešni ventilator
Ne
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
115
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
EMC različica
Ne
Način montaže
zaskočna montaža
Primerno za montažo v omaro 482,6 mm (19 palcev)
Ne
Zasnovan kot vstavljiv ventilator
Da
Ventilator
Da
Število ventilatorjev
1
Barva
Črna
RAL številka
9005
Z zaščitnim pokrovom
Da
Emisije hrupa (dB (A))
50
Stopnja zaščite (NEMA)
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center