Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER 482,6mm (19 cm) za pritrdilni okvir 600mm kovina

Šifra: 2641801

EAN: 3606480066900

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYRCKP21 - Universal enclosures

No product image

19" delno fiksno ogrodje Spacial SF/SM - 1000 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
482,6mm (19 cm) za pritrdilni okvir
Širina (mm)
600
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
1000
Globina (mm)
55
Barva
Drugo
Širina omare za namestitev (mm)
600
Primerno za višino ohišja (mm)
1000
Največja nosilnost (kg)
42

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center