Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER 2,6W BA9s od 130 do 130V

Šifra: 2636323

EAN: 3389110333428

SCHNEIDER ELECTRIC

DL1CF110 - Control & Signalling

No product image

Prosojna neonska sijalka za signaliziranje - BA 9s - 120 V/2,6 W

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Moč sijalke (W)
2,6
Okov
BA9S
Napetost svetlobnega vira (V)
od 130 do 130

Ostali podatki ali lastnosti

Halogen
Ne
Kripton
Ne
Xenon
Ne
Barva
Brez
Premer (mm)
11
Skupna dolžina (mm)
28
Primerno za ročne svetilke
Ne
Primerno za prikazovalnike
Da
Svetlobni vir
Drugo
Oblika svetlobnega vira
Oblika cevi
Moč svetilke (W)
od 2,6 do 2,6
Tehnologija
Drugo
Primerno za okrogle utripajoče svetilke
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center