Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER

Šifra: 2637273

EAN: 3389110665178

SCHNEIDER ELECTRIC

DL1CD0064 - Control & Signalling

No product image

Žarnica LED s podstavkom BA9S - rdeča - 6 V/1,2 W

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER

Ostali podatki ali lastnosti

Halogen
Ne
Kripton
Ne
Xenon
Ne
Barva
Rdeča
Premer (mm)
10
Skupna dolžina (mm)
25
Primerno za ročne svetilke
Ne
Primerno za prikazovalnike
Ne
Oblika svetlobnega vira
Drugo
Povprečna življenjska doba (h)
100000
Moč svetilke (W)
od 0,12 do 0,12
Tehnologija
LED
Primerno za okrogle utripajoče svetilke
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center