Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER 240V 1CO

Šifra: 2641967

EAN: 3606480096280

SCHNEIDER ELECTRIC

A9C15915 - Final distribution d

No product image

iACTs pomožni priključek 1 C/O

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Nazivna napetost (V)
240
Število preklopnih kontaktov (CO)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni stikalni tok (A)
5
Namestitev naprave
Pomožna stikala / rele
Dodatna oprema
Signalno stikalo
Priloženo ob dobavi
Ne
Širina montaže (TE)
0,5
Nadzor tipa napetosti
AC
Autotest funkcije ozemljitvenega toka
Ne
Primerno za maks. št. polov glavne kontaktne enote (skupaj)
4
Primerno za maks. tok glavne kontaktne enote (A)
100
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
0
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
0
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
1
Širina v številu modularnih razmakov
0,5
Vrsta napetosti
AC/DC
Funkcija
Signalno stikalo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center