Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER 1800mm 1000mm 400mm jeklo brez montažne plošče 2vrata IP55 siva RAL 7035

Šifra: 2643581

EAN: 3606485127316

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSM181040 - Universal enclosures

No product image

Kompaktna omara brez montažne plošče Spacial SM - 1800 x 1000 x 400 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Višina (mm)
1800
Širina (mm)
1000
Globina (mm)
400
Material
Jeklo
Z montažno ploščo
brez montažne plošče
Število vrat (vrata)
2
Zaščitna stopnja (IP)
IP55
RAL številka
siva RAL 7035

Ostali podatki ali lastnosti

Površinska obdelava
S prašnim premazom
Barva
siva
Montažna plošča nastavljiva po globini
Ne
Število ključavnic
1
Mogoča talna montaža
mogoča talna montaža
Možna montažo na steno
ni za stensko montažo
Površinska montaža
ni površinska montaž
Podometna montaža
Nadometna montaža
Razširljivo
Ne
Primerno za metrično montažo
Da
Primeren za zunanjo postavitev
Ne
EMC različica
Ne
Zastekljenih vrat
Ne
Z vrati prezračevanja
Ne
Z zadnjimi vrati
Ne
Možna talna postavitev
Da
Možna pritrditev na steno
Da
Namestitev na steno
Ne
Pritrditev drogov
Ne
Poševna streha
Ne
Stopnja mehanske odpornosti
IK10
Kakovost materiala
Drugo
Stopnja zaščite (NEMA)
13
Namestitev na steno
Ne
Z možnostjo povezovanja
Ne
maks. dovoljena obremenitev ohišja v skladu z IEC 62208 (N)
4900
maks. dovoljena obremenitev vrat(-ov) v skladu z IEC 62208 (N)
588
maks. dovoljena obremenitev montažne plošče po IEC 62208 (N)
4503
Samostoječi stenski model
Da
Ločeno
Ne
Kotni model
Ne
Vmesna montaža
Ne
Prozoren pokrov
Ne
Z vrati
Da
Z vrh
Ne
Število priključkov odprtin
0
Pred tiskanje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center