Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ročični preklopnik SCHNEIDER

Šifra: 1205722

EAN: 3389110633856

SCHNEIDER ELECTRIC

XD2LC21

No product image

Kompletna krmilna palica - O 30 - 2 smeri - 2 NC na smer

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Število aktiviranih smeri (POZ)
2
Z vrnitvijo na položaj 0
z vrnitvijo na 0
Zaklepanje v položaju 0
ni zaklepa v 0
Število normalno zaprtih kontaktov za vsako smer (NC)
2
Material za prednji obroč
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok pri AC-21 (A)
10
Centralna pritrditev, premer luknje (mm)
30
Joystick dolžina (mm)
100
Generator šifre
Ne
Nastavljiv analogni izhodni signal
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Z okvirjem
Da
Barva sprednjega obroča
Krom
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo
Število preklopnih položajev
2

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center