Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ročični preklopnik HARMONY 4POZ trenutni ni zaklepa v 0 1NO kovina

Šifra: 1058050

EAN: 3389110887433

SCHNEIDER ELECTRIC

XD4PA24

No product image

Krmilna palica O 22 4-smerna povratna vzmet 1 NO na smer

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HARMONY
Število aktiviranih smeri (POZ)
4
Z vrnitvijo na položaj 0
trenutni
Zaklepanje v položaju 0
ni zaklepa v 0
Število normalno odprtih kontaktov za vsako smer delovanja (NO)
1
Material za prednji obroč
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok pri AC-21 (A)
10
Centralna pritrditev, premer luknje (mm)
22
Joystick dolžina (mm)
54
Število preklopnih stopenj
1
Generator šifre
Ne
Nastavljiv analogni izhodni signal
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Z okvirjem
Da
Barva sprednjega obroča
Krom
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo
Število preklopnih položajev
4

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center