Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zaščitna enota SCHNEIDER 630A

Šifra: 2611942

EAN: 3303430652915

SCHNEIDER ELECTRIC

65291 - LV Power circuit bre

No product image

Micrologic 6.0 P - za Compact NS - fiksen

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Nazivni tok Iu (A)
630

Ostali podatki ali lastnosti

Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A)
od 252 do 1600
Začetna vrednost prilagoditve območja ob kratkem stiku (A)
1260
Končna vrednost prilagoditve območja ob kratkem stiku (A)
24000
Funkcija sprostitve kratkega stika
Odložen
S funkcijo ozemljitvene zaščite
Da
Izvedba zaščite motorja
elektronski sprožilec
Trenutna nastavitev zakasnjenega sproščanja kratkega stika (A)
od 32000 do 378
Trenutna nastavitev nezakasnjenega sproščanja kratkega stika (A)
od 48000 do 6400
Delovna napetost pri DC (V)
od - do -
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 690 do 690
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
od 690 do 690
Napajalna napetost DC (V)
od 24 do 24
Napajalna napetost AC 60 Hz (V)
od - do -
Napajalna napetost pri AC 50 Hz (V)
od - do -
Nazivni stikalni tok (A)
3200
Tip delovne napetosti (AC/DC)
AC
Število pomožnih kontaktov kot zamenljivih kontaktov
0
Zahtevan zunanji napajalnik
Da
Vrsta napajalne napetosti
DC
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov
0
Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov
0
Globina (mm)
67,5
Višina (mm)
199,5
Širina (mm)
53,6

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center