Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zaščitna enota SCHNEIDER 5A 3P

Šifra: 2615770

EAN: 3389110363906

SCHNEIDER ELECTRIC

LUCA05B - Contactors & motor p

No product image

Standardna krmilna enota LUCA - razred 10 - 1,25 do 5 A - 24 V AC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Nazivni tok Iu (A)
5
Število polov (P)
3

Ostali podatki ali lastnosti

Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A)
1,25
Začetna vrednost prilagoditve območja ob kratkem stiku (A)
65
Končna vrednost prilagoditve območja ob kratkem stiku (A)
65
Funkcija sprostitve kratkega stika
Odložen
S funkcijo ozemljitvene zaščite
Da
Izvedba zaščite motorja
Toplotna / Magnetna sprostitev
Trenutna nastavitev zakasnjenega sproščanja kratkega stika (A)
od - do -
Trenutna nastavitev nezakasnjenega sproščanja kratkega stika (A)
od - do -
Delovna napetost pri DC (V)
od - do -
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 690 do 690
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
od 690 do 690
Napajalna napetost DC (V)
od - do -
Napajalna napetost AC 60 Hz (V)
od - do -
Napajalna napetost pri AC 50 Hz (V)
od - do -
Tip delovne napetosti (AC/DC)
AC
Zahtevan zunanji napajalnik
Da
Vrsta napajalne napetosti
AC
Globina (mm)
60
Višina (mm)
66
Širina (mm)
45

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center