Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni multimeter SENTRON 7KM9300-0PP20-0AA0

Šifra: 2876532

EAN: 4047624189328

SIEMENS

7KM9300-0PP20-0AA0 - 7KM93000PP200AA0

No product image

SENTRON PROFINET Proxy (SPP) povezuje naprave SENTRON, ki podpirajo Modbus TCP, s PROF...

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON

Ostali podatki ali lastnosti

Ampermeter
Ne
Merilnik jalove moči
Ne
Vrtljiv merilnik hitrosti
Ne
Merilnik frekvence
Ne
Števec impulzov
Ne
Voltmeter
Ne
Merjenje efektivne moči naprave
Ne
Širina (mm)
18
Višina (mm)
90
Globina (mm)
73
Podpira protokol za PROFIBUS
Ne
Podpira MODBUS protokol
Da
Podpora protokol za druge sisteme vodil
Ne
Podpira protokol za PROFINET IO
Da
Napajalna napetost DC (V)
od 192 do 288
Podporni protokol za IEC 61850 Ethernet
Ne
Podporni protokol za OPC UA PubSub
Ne
Z revizijskim beleženjem (revizijski dnevnik)
Ne
S podpisom vdelane programske opreme
Da
Z beleženjem varnostnih dogodkov (security event log)
Ne
Oddaljeni zaslon
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center