Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni multimeter SENTRON 7KM4211-1BA00-3AA0

Šifra: 2874018

EAN: 4011209893467

SIEMENS

7KM4211-1BA00-3AA0 - 7KM42111BA003AA0

No product image

SENTRON 7KM PAC4200 naprava za nadzor moči, sprednja namestitev, 500/289 V, 5 A, ...

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON

Ostali podatki ali lastnosti

Ampermeter
Da
Merilnik jalove moči
Da
Vrtljiv merilnik hitrosti
Ne
Merilnik frekvence
Da
Števec impulzov
Da
Voltmeter
Da
Merjenje efektivne moči naprave
Da
Širina (mm)
96
Višina (mm)
96
Globina (mm)
82
Število digitalnih vhodov
2
Število digitalnih izhodov
2
Podpira protokol za PROFIBUS
Da
Podpira MODBUS protokol
Da
Podpira protokol za PROFINET IO
Da
Napajalna napetost pri AC 50 Hz (V)
od 289 do 289
Napajalna napetost AC 60 Hz (V)
od 500 do 500
Napajalna napetost DC (V)
od 22 do 65
Število vhodov za merjenje napetosti
3
Število trenutnih merilnih vhodov
3
Podporni protokol za OPC UA PubSub
Ne
Z revizijskim beleženjem (revizijski dnevnik)
Da
S podpisom vdelane programske opreme
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center