Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Varovalčno ločilno stikalo C SENTRON Izberi pravi RPN5N za ta EC. NV000, NV00 160A 1P

Šifra: 2872875

EAN: 4001869564395

SIEMENS

3NP1131-1CA20 - 3NP11311CA20

No product image

SENTRON, 3NP1 varovalčni ločilnik, 1-polni, NV00, 160 A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Primerno za varovalke
NH000, NH00
Nazivni tok Iu (A)
160
Število polov (P)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba kot glavno stikalo
Ne
Izvedba kot varnostno stikalo
Da
Max. nazivna napetost delovanja Ue AC (V)
240
Kratkostični tok v trajanju 1 sec Iq (kA)
80
Z zaščito pred napako
Ne
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Okvirne klešče
Primerno za talno pritrditev
Ne
Primeren za vgradnjo spredaj
Ne
Primerno za pričvrstitev na letev
Ne
Vrsta kontrolnega elementa
Pokrov z ročajem
Zasnovan kot naprava za izklop v sili
Ne
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
IP40
Element za nadzor položaja
Sprednja stran
Možnost motornega pogona
Ne
Vgrajen motorni pogon
Ne
Vhod kabla
Drugo
Opremljen s priključki
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center