Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Varovalčni ločilnik D0 SENTRON 5SG7621-0KK16 16A D01 2P

Šifra: 2872025

EAN: 4001869475882

SIEMENS

5SG7621-0KK16 - 5SG76210KK16

No product image

MINIZED, varovalčni ločilnik, D01, 2-polni, In: 16A, Un AC: 400 V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Nazivni tok (A)
16
Velikost
D01
Število polov (P)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost (V)
400

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center