Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
Vtičnice - 82 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2788607, EAN: 3831006986602
TEM ČATEŽ
VM20AT-P - 6118944

Vtičnica MODUL VGR. 10A 250V KS IP20 1M ANTR Profipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2780074, EAN: 3831006986718
TEM ČATEŽ
VM30AT-P - 6118935

Vtičnica MODUL VGR. 16A 250V KS IP20 1M ANTR Profipack

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2806735, EAN: 3838629802999
LEGRAND
N4140

Vtičnica LIVINGLIGHT VGR. 16A 250V KS 2M BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1151988, EAN: 3838959570803
ELEKTROMATERIAL
618500

Vtičnica PLATO blister z okvirjem P/O 16A 230V z zaščito IP20 2M BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1212074, EAN: 3838959756887
ELEKTROMATERIAL
412460

Vtičnica MODYS blister brez okvirja P/O 16A 230V z zaščito 2M BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1227523, EAN: 3838959767203
ELEKTROMATERIAL
412481

Vtičnica MODYS blister brez okvirja P/O 16A 250V 2M pokrov ČRN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1220277, EAN: 3838959777448
ELEKTROMATERIAL
312400

Vtičnica MODYS rifuza brez okvirja P/O 16A 230V 2M BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2724919, EAN: 3838959777684
ELEKTROMATERIAL
312460

Vtičnica MODYS VGR. 16A 230V KS 2M BEL rifuza brez okvirja

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2724921, EAN: 3838959777929
ELEKTROMATERIAL
312461

Vtičnica MODYS VGR. 16A 230V 2M pokrov BEL/BEL rifuza brez okvirja

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1222905, EAN: 3838959811128
ELEKTROMATERIAL
312520

Vtičnica MODYS rifuza brez okvirja P/O 16A 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2604015, EAN: 3838959866487
ELEKTROMATERIAL
612400 - AKCIJSKI PAKET

Vtičnica MODYS P/O 16A 230V 2M BEL 30+15 GRATIS

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1165088, EAN: 8011564257894
GEWISS
GW10203

Vtičnica CHORUS ital. P/O 16A 230V z zaščito otrok IP20 1M BEL

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center