Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tokovni transformator, merilni POWERLOGIC 2000A 5A 38mm 102mm 20VA cl0,5 Kalibrirana

Šifra: 2738148

EAN: 3606480618970

SCHNEIDER ELECTRIC

METSECT5DH200 - 2000/5A

No product image

Tokovni transformator 2000 5 dvojni izhod za zbiralke 38 x 102

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
POWERLOGIC
Primarni nazivni tok (A)
2000
Nazivni sekundarni tok (A)
5
Odpiralna širina
38
Odpiralna višina
102
Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA)
20
Razred točnosti
cl0,5
Overitev merila
Kalibrirana

Ostali podatki ali lastnosti

Prenapetostni omejen faktor
FS 5
Z zaščito pred šokom
Ne
Izvedba
Pritrdljiv transformator
Snap montaža
Ne
Z bakreno letvijo
Ne
Sekundarna povezava
Vijačni priklop
Število primarnih vhodov
1
Kalibrirano
Ne
Razred točnosti
1
Višinska odprtina (mm)
od 103 do 103
Širina odprtine (mm)
od 40 do 40
Sekundarna povezava
Vijačni priklop

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center