Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipka GALEA LIFE dvojno BEL brez brez nadzornega okna

Šifra: 1171062

EAN: 3245067715123

LEGRAND

771512

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GALEA LIFE
Barva
v beli barvi
Tiskanje / označevanje
Brez
Nadzorno okno / svetlobni izhod
brez nadzornega okna

Ostali podatki ali lastnosti

Uporaba
Stikalo / potisni gumb
Način pritrditve
klik
Izvedba
Dvodelna ročica
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
kovinska
Površinska obdelava
svetleča
Primeren za konektor s senzorjem na dotik za vodilo
Ne
S poljem označevanja
Ne
Z zamenljivo lečo /simbolom
Ne
Stopnja zaščite (IP)
IP2X
Stopnja mehanske odpornosti
IK02
Širina (mm)
64
Višina (mm)
53
Globina (mm)
18,5
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center