Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2609602, EAN: 3245060766726LEGRAND 076672 - 076672L
SOS sistem MOSAIC Signalna enota 24V BE Rdeča
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2609603, EAN: 3245060782047LEGRAND 078204 - 078204L
SOS sistem MOSAIC BE Razrešilna enota 24V
ŠIFRA: 2609599, EAN: 3245060782900LEGRAND 078290
SOS sistem LEGRAND napajalna enota 230V / 24V 2,5A 6DIN IND
ŠIFRA: 2733611, EAN: 3245060783624LEGRAND 078362 - E-CAD
SOS sistem MOSAIC Tipka na vrvici 1NC 2A BE 2m 12VDC
ŠIFRA: 2723441, EAN: 3245060899127LEGRAND 089912
SOS sistem MOSAIC Vgradni indikator 24V 0,8W
ŠIFRA: 2798888, EAN: 3838629753758URMET 6600/501 - SOS Kit
SOS sistem URMET SOS KIT 230V s poteznim stikalom in signalno enoto
ŠIFRA: 2856538, EAN: 3414971598652LEGRAND 076664L - ELIO CAD
SOS sistem MOSAIC Klicna enota VGR. BE potezna 2M Potezno tipkalo
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.