Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER 2NO Prednja

Šifra: 2636979

EAN: 3389110607659

SCHNEIDER ELECTRIC

XENB1181 - Control & Signalling

No product image

Priključek viseče postaje 240 V AC 3 A XAC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
2
Način montaže
Sprednja pritrditev

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok pri AC-15, 230 (A)
3
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Izvedba
Vrhnja montaža in integrirana
Število napačno-signaliziranih stikal
0
Okov svetlobnega vira
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center