Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pren. zaščita razno, odvodniki SIRIUS 3RT2936-1BF00 varistor od 400 do 600V -99999V od 400 do 600V AC

Šifra: 2874162

EAN: 4011209920484

SIEMENS

3RT2936-1BF00 - 3RT29361BF00

No product image

Izklopnik prenapetosti, varistor, 400-600 V AC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Izvedba
Varistor (napetostno občutljiv upor)
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V)
od 400 do 600
Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V)
-99999
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 60 Hz (V)
od 400 do 600
Tip delovne napetosti (AC/DC)
AC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center