Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pren. zaščita razno, odvodniki SIRIUS 3RT2936-1BB00 za 3RT2.3 ali 2.4 varistor 24-48V 24-70V 24-48V AC/DC

Šifra: 2850313

EAN: 4011209920392

SIEMENS

3RT2936-1BB00 - 3RT29361BB00

No product image

Dušilnik prenapetosti, varistor, 24-48 V AC, 24-70 V DC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Izvedba
Varistor (napetostno občutljiv upor)
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V)
24-48
Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V)
24-70
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 60 Hz (V)
24-48
Tip delovne napetosti (AC/DC)
AC/DC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center