Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Povezovalna zbiralka SENTRON Izberi pravi RPN5N za ta EC. Lamelirana 86mm 63A

Šifra: 2868483

EAN: 4001869422350

SIEMENS

5ST2601 - 5ST2601

No product image

Zbiralnik, 63 A 3-polna enota z razmikom 15 mm, tip vilice, za 2 napravi

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Izvedba
Laminirana
Dolžina (mm)
86
Nazivni tok v (A)
63

Ostali podatki ali lastnosti

Prilagodljivo
Ne
Površinska obdelava
Neobdelano

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center