Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pomožni kontaktor SIRIUS S00 3NO 1NC 230V AC

Šifra: 2764416

EAN: 4011209847484

SIEMENS

3RH2131-1AP00 - 3RH21311AP00

No product image

Kontaktorski rele, 3 NO+1 NC, 230 V AC, 50/60 Hz, S00, vijačna sponka

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO)
3
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC)
1
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
230
Napetost upravljanja
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 230 do 230
Nazivni tok, 400 V (A)
3
Vrsta povezave pomožnega kroga
Vijačni priklop
Vmesnik
Ne
Z LED indikacijo
Ne
Ročno delovanje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center