Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pomožni kontakt SENTRON 400V 1NO 1NC 1

Šifra: 2776207

EAN: 4001869187433

SIEMENS

5ST3020 - 5ST3020

No product image

Kontakt za signalizacijo napak 1 NO + 1 NC za MCB 5SL, 5SY, 5SP, Kombinirano zaščitno stikalo 5SU1, RCD 5SV

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Nazivna napetost (V)
400
Število normalno odprtih kontaktov (NO)
1
Število normalno zaprtih kontaktov (NC)
1
Število napačno-signaliziranih stikal
1

Ostali podatki ali lastnosti

Namestitev naprave
FI / LS Varnostno stikalo za električno napeljavo
Dodatna oprema
Pomožni stikala / stikala za napačen signal
Priloženo ob dobavi
Ne
Širina montaže (TE)
0,5
Nadzor tipa napetosti
AC/DC
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
1
Napetost upravljanja
DC
Širina v številu modularnih razmakov
0,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center