Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pomožna modularna naprava SENTRON Izberi pravi RPN5N za ta EC. 30V

Šifra: 2868513

EAN: 4001869552613

SIEMENS

5ST3016 - 5ST3016

No product image

Pomožno stikalo, 1CO za 5SL, 5SY, 5SP, 5TL1, 5SU1, 5SV, 5SV

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Nazivna napetost (V)
30

Ostali podatki ali lastnosti

Namestitev naprave
Univerzalen
Dodatna oprema
Pomožno stikalo
Priloženo ob dobavi
Ne
Autotest funkcije ozemljitvenega toka
Ne
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
1
Napetost upravljanja
DC
Širina v številu modularnih razmakov
0,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center