Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pomožna modularna naprava SENTRON Izberi pravi RPN5N za ta EC. 230V

Šifra: 2873125

EAN: 4001869578347

SIEMENS

5ST1010-0FP - 5ST10100FP

No product image

Pomožno stikalo 1CO za Kombinirano zaščitno stikalo 2/3/4P Un: 230/400V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Nazivna napetost (V)
230

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni stikalni tok (A)
6
Dodatna oprema
Pomožno stikalo
Priloženo ob dobavi
Ne
Autotest funkcije ozemljitvenega toka
Ne
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
1
Napetost upravljanja
DC
Širina v številu modularnih razmakov
0,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center