Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pomožna modularna naprava SENTRON Izberi pravi RPN5N za ta EC. 230V 1

Šifra: 2868511

EAN: 4001869547565

SIEMENS

5ST3062 - 5ST3062

No product image

Preklopni kontakt pomožnega stikala in preklopni kontakt signala napake

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Nazivna napetost (V)
230
Število napačno-signaliziranih stikal
1

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni stikalni tok (A)
6
Namestitev naprave
Univerzalen
Dodatna oprema
Pomožni stikala / stikala za napačen signal
Priloženo ob dobavi
Ne
Autotest funkcije ozemljitvenega toka
Ne
Primerno za maks. tok glavne kontaktne enote (A)
6
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
2
Napetost upravljanja
DC
Širina v številu modularnih razmakov
0,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center