Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podnožje za varovalke C SCHNEIDER VAROVAL. PODNOZJE 3P 50A 14 X 14x51 mm 50A 3P ni hkratn.preklopa N

Šifra: 1225368

EAN: 3389119407410

SCHNEIDER ELECTRIC

DF143C - *mk

No product image

Tesys ločilnik za varovalke 3P 50 A - velikost varovalke 14 x 51 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Velikost varovalke
14x51 mm
Nazivni tok (A)
50
Število polov (P)
3
Brez istočasnega preklopa N-nevtralno
ni hkratn.preklopa N

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost (V)
690
Način montaže
DIN-letev
Ključavnica
Ne
Oznaka vizualne napake
Ne
Širina v številu modularnih razmakov
4,5
Globina vgradnje (mm)
70
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center