Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podnožje za varovalke C SCHNEIDER 14x51 mm 2P ni hkratn.preklopa N

Šifra: 2623783

EAN: 3389119407458

SCHNEIDER ELECTRIC

DF142V - Contactors & motor p

No product image

Tesys loč. za varov. 2P 50A - velik. varov. 14 x 51 mm - ind. pregorele var.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Velikost varovalke
14x51 mm
Število polov (P)
2
Brez istočasnega preklopa N-nevtralno
ni hkratn.preklopa N

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost (V)
690
Način montaže
DIN-letev
Ključavnica
Ne
Oznaka vizualne napake
Da
Širina v številu modularnih razmakov
3
Globina vgradnje (mm)
70
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center