Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podnožje za varovalke C ACTI9 10x38 mm 25A 3P +N

Šifra: 2601918

EAN: 3606480619595

SCHNEIDER ELECTRIC

A9N15658

No product image

Acti 9 - ločilnik varovalke STI - 3 poli + N - 25 A - za varovalko 10,3 x 38 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9
Velikost varovalke
10x38 mm
Nazivni tok (A)
25
Število polov (P)
3
Brez istočasnega preklopa N-nevtralno
+N

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost (V)
500
Način montaže
DIN-letev
Ključavnica
Da
Oznaka vizualne napake
Da
Širina v številu modularnih razmakov
3
Globina vgradnje (mm)
44
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center