Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Motorni pogon za odklop./stik. SCHNEIDER 48V DC

Šifra: 2625226

EAN: 3606480020032

SCHNEIDER ELECTRIC

LV429437 - LV Power circuit bre

No product image

Motorni mehanizem - MT100/160 - adapter SDE - 48 do 60 V DC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
48
Napetost upravljanja
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Vrsta stikalnega pogona
Motorni pogon
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
od - do -

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center