Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Merilni modul POWERTAG FLEX 3P+N direktni 63A 400-415V energijski senzor 3M

Šifra: 2788474

EAN: 3606481380432

SCHNEIDER ELECTRIC

A9MEM1570 - F63

No product image

PowerTag Acti9 FLEX 3P+N zgornji in spodnji položaj max 63A - energijski senzor, fleksibilna inštalacija v 3F sistemih

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
POWERTAG
Tip pola
3 polni odklopnik + N
Izvedba
direktni
Max. tok (Imax) (A)
63
Nazivna napetost (Un) L-L (V)
400-415
Vrsta vmesnika
energijski senzor
Širina v številu modularnih razmakov (M)
3

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok (In) (A)
63
Razred točnosti
B
Nazivna napetost (Un) N-L (V)
220-240
Primerno za
Nakup
Frekvenca (Hz)
50-60
Tip merilnika
Elektronska
Tip merjenja obremenitve profila
Ne
Varovalni mehanizem
Ne
Kalibrirano
Da
Impulzni izhod
Brez
Hitrost impulza (Imp / kWh)
od - do -
Vrsta prikaza
Brez
Način montaže
Vtična tehnika
Vrsta energije
Delovna in jalova moč
EDL40 podpis
Ne
S kodo za zaklepanje
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Stopnja zaščite (NEMA)
1
Širina (mm)
54
Višina (mm)
20
Globina (mm)
46,6

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center