Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kontaktor - zaščita prenapet. SIRIUS za S0 varistor 48-127V 24-70V od 48 do 127V AC/DC

Šifra: 2794139

EAN: 4011209822726

SIEMENS

3RT2926-1JK00 - 3RT29261JK00

No product image

Dušilnik prenapetosti, varistor z LED, 48-127 V AC, 24-70 V DC za motorne kontak...

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Izvedba
Varistor (napetostno občutljiv upor)
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V)
48-127
Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V)
24-70
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 60 Hz (V)
od 48 do 127
Tip delovne napetosti (AC/DC)
AC/DC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center