Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kontaktor - zaščita prenapet. SIRIUS za kontaktorje velikosti S2 RC člen 127-240V 150-250V od 127 do 240V AC/DC

Šifra: 2788278

EAN: 4011209920514

SIEMENS

3RT2936-1CD00 - 3RT29361CD00

No product image

Dušilnik prenapetosti, element RC, 127-240 V AC, 150-250 V DC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Izvedba
RC element
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V)
127-240
Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V)
150-250
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 60 Hz (V)
od 127 do 240
Tip delovne napetosti (AC/DC)
AC/DC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center