Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kontaktor - kombinacija z MZS SIRIUS 3RM1202-3AA14 2A 0,75kW od 0,4 do 2A od 110 do 230V 110V AC/DC

Šifra: 2874200

EAN: 4011209935914

SIEMENS

3RM1202-3AA14 - 3RM12023AA14

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Nazivni obratovalni tok Ie (A)
2
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
0,75
Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A)
od 0,4 do 2
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
od 110 do 230
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
110
Napetost upravljanja
AC/DC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 110 do 230
Odklop na kratek stik
Ne
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center