Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska vezica BM 2,5mm 100mm ČRN

Šifra: 1089490

EAN: 8013629210257

BM

N1025 - BM N1025

No product image

Kabelska vezica proizvajalca BM dimenzij 2,5mm x 100 mm. Barva: črna Material: Najlon

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Širina traku (mm)
2,5
Dolžina traku (mm)
100
Barva
Črna

Ostali podatki ali lastnosti

Temperatura montaže (ST.C)
-10-85
Zaponka
Plastični jezik / nos
Kakovost materiala
Poliamid
Prostor za besedilo
Brez
Snemljivo tesnilo
Ne
Način pritrditve
Brez
MIL-homologacija
Ne
UL-homologacija
Da
Transparentno
Ne
Temperatura delovanja (ST.C)
-40-85
Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94
V2
Zaznavno/sledljivo
Ne
Premer snopa (mm)
3-20,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center