Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Gobasta tipka - glava RDE 60mm za osvetlitev brez vzmeti potezna

Šifra: 2810171

EAN: 4015081496396

Drugi proizv.

152861 - M22-PVL60P

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Barva gumba
Rdeča
Premer pokrova (mm)
60
Primerno za osvetlitev
za osvetlitev
Povrnitev na vzmet
brez vzmeti
Metoda odklepanja
Potegnite za sprostitev

Ostali podatki ali lastnosti

Zasnova objektiva
Okrogla
Premer luknje (mm)
22,5
Širina odpiranja (mm)
0
Višina odprtine (mm)
0
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Vrsta gumba
Visoka
Funkcija preklopa, zapahnitev
Da
Z okvirjem
Ne
Barva sprednjega obroča
Drugo
Primerno za izklop v sili
Da
Stopnja zaščite (NEMA)
4X
Z osvetlitvijo
Ne
Napajalna napetost svetilke (V)
0

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center