Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Fazna zbiralnica SENTRON 5ST3772 2

Šifra: 2868550

EAN: 4001869564708

SIEMENS

5ST3772 - 5ST3772

No product image

Vodilna zbiralka 1P+N, 16 mm2, za FI5SV(1+N) in 5x(AFDD 5SM601+compact), fiksna dolžina ...

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Število faz
2

Ostali podatki ali lastnosti

Prerez (mm2)
16
Dolžina (mm)
210
Tip električne povezave
Pin
Izolirano
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center