Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Fazna zbiralnica SENTRON 5ST3673-4 3

Šifra: 2873077

EAN: 4001869573526

SIEMENS

5ST3673-4 - 5ST36734

No product image

Kompaktna priključna zbiralka, 10 mm2, priključek 3P/N 14x kompaktna naprava 1 MW

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Število faz
3

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za številne naprave
14
Dimenzija naklona (mm)
18
Prerez (mm2)
10
Dolžina (mm)
253
Tip električne povezave
Pin
Izolirano
Da
Max. nazivna napetost delovanja Ue (V)
230
Primerno za naprave z N-vodilom
Da
Primerno za naprave s pomožnim stikalom
Ne
Število polov
3
Širina v številu modularnih razmakov
14

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center