Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Fazna zbiralnica SENTRON 5ST3624-4 3

Šifra: 2873163

EAN: 4001869598970

SIEMENS

5ST3624-4 - 5ST36244

No product image

Izolirana zbiralka, pin tip, 10 mm2, priključek: 1x Zaščitno FID stikalo 4-polni + 10x MC...

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Število faz
3

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za številne naprave
11
Dimenzija naklona (mm)
18
Prerez (mm2)
10
Dolžina (mm)
249,2
Tip električne povezave
Pin
Izolirano
Da
Max. nazivna napetost delovanja Ue (V)
400
Primerno za naprave z N-vodilom
Ne
Primerno za naprave s pomožnim stikalom
Ne
Število polov
3
Širina v številu modularnih razmakov
14

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center