Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Časovni števec SENTRON 80V DC 45mm 45mm Pritrditev na prednjo ploščo

Šifra: 2782284

EAN: 4001869198408

SIEMENS

7KT5500 - 7KT5500

No product image

Števec časa 48x 48 mm 10-80 V DC brez pokrova 55x 55 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Vhodna napetost (V)
80
Vrsta napetosti
DC
Širina (mm)
45
Višina (mm)
45
Način montaže
Pritrditev na prednjo ploščo

Ostali podatki ali lastnosti

Število znakov
7
Izvedba
analogna
Štetje (h)
99999.99
Vrsta pogona
Kremen
Reset funkcija
Brez
Globina vgradnje (mm)
34
Sprednja plošča širina (mm)
48
Sprednja plošča višina (mm)
48
Sprednja plošča cut-out premer (mm)
50,2
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Vhodna napetost (V)
od 10 do 80
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center